Normalux - Vészvilágító mennyezeti LED-es 200lm térvilágító optikával 1h IP65 SN166244 - QSE‐200L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166244
Gyártói cikkszám
QSE‐200L
Gyártói típuskód
Arque IP65 QSE‐200L
Vészvilágító mennyezeti LED-es 200lm térvilágító optikával 1h IP65