Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NVC Lighting - LED panel 33W 3500lm 4000K 1200x300mm SN097082 - NLED 4503 33W 4000K

MásolásMásolás
NVC Lighting - LED panel 33W 3500lm 4000K 1200x300mm SN097082

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097082

Gyártói cikkszám

NLED 4503 33W 4000K

Gyártói típuskód

NLED 4503 33W 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

LED panel 33W 3500lm 4000K 1200x300mm