NVC Lighting - LED panel 36W 4000K 3600lm süllyesztett 600x600mm 120° SN101568 - NLED 4204 36W 4000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 36-36 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101568
Gyártói cikkszám
NLED 4204 36W 4000K
Gyártói típuskód
NLED 4204 36W 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
36-36 W
LED panel 36W 4000K 3600lm süllyesztett 600x600mm 120°