Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NVC Lighting - LED panel 37W/230V 4000K 3400lm IP20 SN082550 - NPNLED 4514 37W 4000K

MásolásMásolás
NVC Lighting - LED panel 37W/230V 4000K 3400lm IP20 SN082550

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082550

Gyártói cikkszám

NPNLED 4514 37W 4000K

Gyártói típuskód

NPNLED 4514 37W 4000K 595X595

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 37W/230V 4000K 3400lm IP20