Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NVC Lighting - LED panel 40W 4000K 3600lm 600x600mm IP44 SN122286 - CAPRI SLIM 6060 40W 3600lm

MásolásMásolás
NVC Lighting - LED panel 40W 4000K 3600lm 600x600mm IP44 SN122286

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122286

Gyártói cikkszám

CAPRI SLIM 6060 40W 3600lm

Gyártói típuskód

CAPRI SLIM 6060 40W 3600lm IP44

LED panel 40W 4000K 3600lm 600x600mm IP44