Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NVC Lighting - LED panel 40W 4000K 3600lm 600x600mm SN078736 - CAPRI SLIM 6060 40W 4000K

MásolásMásolás
NVC Lighting - LED panel 40W 4000K 3600lm 600x600mm SN078736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078736

Gyártói cikkszám

CAPRI SLIM 6060 40W 4000K

Gyártói típuskód

CAPRI SLIM 6060 40W 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 40W 4000K 3600lm 600x600mm