Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NVC Lighting - LED panel 40W 6500K 3600lm 1200x300mm IP44 SN100364 - CAPRI SLIM 30120 40W 6500K

MásolásMásolás
NVC Lighting - LED panel 40W 6500K 3600lm 1200x300mm IP44 SN100364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100364

Gyártói cikkszám

CAPRI SLIM 30120 40W 6500K

Gyártói típuskód

CAPRI SLIM 30120 40W 3600lm 6500K 300x1200 IP44

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpateljesítmény:

40-40 W

LED panel 40W 6500K 3600lm 1200x300mm IP44