Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NVC Lighting - Mélysugárzó LED-es 20W 3000K 1100lm d:246mm SN002623 - NLED 968 20W 3000K

MásolásMásolás
NVC Lighting - Mélysugárzó LED-es 20W 3000K 1100lm d:246mm SN002623

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002623

Gyártói cikkszám

NLED 968 20W 3000K

Gyártói típuskód

NLED 968 20W 3000K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 20W 3000K 1100lm d:246mm