NVC Lighting - Menny LED-es lpt IP65 18W 3000K 1600lm GT95355 - NLED 491 18W 3000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 240-240 V
Hosszúság - 600 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95355
Gyártói cikkszám
NLED 491 18W 3000K
Gyártói típuskód
NLED 491 18W 3000K
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
240-240 V
Hosszúság:
600 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1800-0 lm
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt IP65 18W 3000K 1600lm