NVC Lighting - Menny LED-es lpt IP65 36W 230V 4000K 3400lm SN085998 - NLED 492 36W 4000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085998
Gyártói cikkszám
NLED 492 36W 4000K
Gyártói típuskód
NLED 492 36W 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt IP65 36W 230V 4000K 3400lm