NVC Lighting - Mennyezeti LED-es lpt 8W 4500K 800lm IP54 SN103407 - GALERA GB 8W LED
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103407
Gyártói cikkszám
GALERA GB 8W LED
Gyártói típuskód
GALERA GB 8W LED
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Mennyezeti LED-es lpt 8W 4500K 800lm IP54