Nem visszaküldhető

nVent Hoffman (Eldon) - LED light, 1220 mm. SX139375 - LEDHL24V48

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - LED light, 1220 mm. SX139375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 42 W

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574246584

Sonepar cikkszám

SX139375

Gyártói cikkszám

LEDHL24V48

Gyártói típuskód

LEDHL24V48

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

42 W

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

2

Robbanásveszélyes por-zónához:

22

Beállítható:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

DC

Névleges feszültség:

22-28 V

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Védettség (NEMA):

egyéb

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-40-60 °C

Lámpateljesítmény:

42-42 W

Fényszín:

fehér

Szélesség:

56 mm

Magasság / mélység:

71 mm

Hosszúság:

952 mm

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

0.82 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

LED light, 1220 mm.