Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Spacer bolts M8, 50mm SX138341 - AMTE8050

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Spacer bolts M8, 50mm SX138341

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Kivitel - belső- és külső csavarmenet

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Hüvelyhossz - 50 mm

  • 1. metrikus méret - 8

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574072978

Sonepar cikkszám

SX138341

Gyártói cikkszám

AMTE8050

Gyártói típuskód

AMTE8050

Anyag:

acél

Kivitel:

belső- és külső csavarmenet

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Hüvelyhossz:

50 mm

1. metrikus méret:

8

2. metrikus méret:

8

Spacer bolts M8, 50mm