Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Spacer bolts M8, 100mm SX138343 - AMTE8100

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Spacer bolts M8, 100mm SX138343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Kivitel - belső- és külső csavarmenet

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Hüvelyhossz - 100 mm

  • 1. metrikus méret - 8

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574072992

Sonepar cikkszám

SX138343

Gyártói cikkszám

AMTE8100

Gyártói típuskód

AMTE8100

Anyag:

acél

Kivitel:

belső- és külső csavarmenet

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Hüvelyhossz:

100 mm

1. metrikus méret:

8

2. metrikus méret:

8

Spacer bolts M8, 100mm