Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Spacer bolts M8, 10mm SX138337 - AMTE8010

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Spacer bolts M8, 10mm SX138337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Kivitel - belső- és külső csavarmenet

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • 1. metrikus méret - 8

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574072893

Sonepar cikkszám

SX138337

Gyártói cikkszám

AMTE8010

Gyártói típuskód

AMTE8010

Anyag:

acél

Kivitel:

belső- és külső csavarmenet

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Hüvelyhossz:

10 mm

1. metrikus méret:

8

2. metrikus méret:

8

Spacer bolts M8, 10mm