OBO - 90°-os ív Z-létrafokkal B1210mm mer thorg SN058786 - 7099020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 40 mm
Kábellétra szélessége - 1200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195807889
Sonepar cikkszám
SN058786
Gyártói cikkszám
7099020
Gyártói típuskód
SLZB 90 1200 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
40 mm
Kábellétra szélessége:
1200 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
250 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os ív Z-létrafokkal B1210mm mer thorg