OBO - 90°-os könyök acél menet nélkül o16mm mer thorg SN058804 - 2046816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Felület - tűzihorganyzott
Szín - egyéb
Kivitel - bepattanó
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196387953
Sonepar cikkszám
SN058804
Gyártói cikkszám
2046816
Gyártói típuskód
SBN16 FT
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Átmérő:
16.6 mm
Anyag minősége:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Sugár:
50 mm
Ív szöge:
90 °
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem