OBO - 90°-os könyök acél menet nélkül o25mm galv horg SN058806 - 2046810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196387830
Sonepar cikkszám
SN058806
Gyártói cikkszám
2046810
Gyártói típuskód
SBN25 G
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
egyéb
Átmérő:
25 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem