OBO - 90°-os könyök acél menet nélkül o40mm galv horg SN058808 - 2046812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Nem
Átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196387878
Sonepar cikkszám
SN058808
Gyártói cikkszám
2046812
Gyártói típuskód
SBN40 G
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Nem
Átmérő:
40 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acél menet nélkül o40mm galv horg