OBO - 90°-os könyök acél menet nélkül o50mm galv horg SN058809 - 2046813
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Anyag minősége - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Felületi bevonat minősége - galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196387885
Sonepar cikkszám
SN058809
Gyártói cikkszám
2046813
Gyártói típuskód
SBN50 G
Anyag:
fém
Anyag minősége:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Nem
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Átmérő:
50 mm
Kivitel:
bepattanó
Hüvellyel:
Igen
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szín:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Ív szöge:
90 °