OBO - 90°-os könyök acélmenet vég M63x1,5 PES50 Pester/Epoxid fek SN058833 - 2046799
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Felület - egyéb
Szín - fekete
Kivitel - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196387786
Sonepar cikkszám
SN058833
Gyártói cikkszám
2046799
Gyártói típuskód
SBNM63 SW
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Felület:
egyéb
Szín:
fekete
Kivitel:
csavarmenet
Halogénmentes:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Átmérő:
63 mm
Anyag minősége:
acél
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Ív szöge:
90 °
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acélmenet vég M63x1,5 PES50 Pester/Epoxid fek