Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os könyökcső menet nélkül o32mm mer thorg SN058836 - 2046819

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - tűzihorganyzott

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196388004

Sonepar cikkszám

SN058836

Gyártói cikkszám

2046819

Gyártói típuskód

SBN32 FT

Anyag:

fém

Felület:

tűzihorganyzott

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Halogénmentes:

Nem

Szín:

egyéb

Átmérő:

32.7 mm

Hüvellyel:

Igen

Sugár:

150 mm

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

egyéb

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyökcső menet nélkül o32mm mer thorg