OBO - 90°-os sarokidom 200 nagyfeszt. kábellhoz 200x600 mer thorg SN058905 - 6233465
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 600 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196176533
Sonepar cikkszám
SN058905
Gyártói cikkszám
6233465
Gyártói típuskód
WLB 90 2060 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
600 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
200 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom 200 nagyfeszt. kábellhoz 200x600 mer thorg