Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom, emelkedő 160x600 mer thorg SN059007 - 6230474

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 160 mm

  • Kábellétra szélessége - 600 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196174133

Sonepar cikkszám

SN059007

Gyártói cikkszám

6230474

Gyártói típuskód

WLBS 90 166 FT

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

160 mm

Kábellétra szélessége:

600 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Zsanéros:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; 90°-os sarokidom, emelkedő 160x600 mer thorg