OBO - 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B106mm mer thorg SN058932 - 7098618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 25 mm
Kábellétra szélessége - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196509713
Sonepar cikkszám
SN058932
Gyártói cikkszám
7098618
Gyártói típuskód
SLB 90 42 100 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
25 mm
Kábellétra szélessége:
100 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
250 mm
Zsanéros:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B106mm mer thorg