OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x200 SN058968 - 7160102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195675419
Sonepar cikkszám
SN058968
Gyártói cikkszám
7160102
Gyártói típuskód
LBI 90 620VS V4A
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
egyéb
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
490 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x200