OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x300 V2A SN058969 - 7160054
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196260058
Sonepar cikkszám
SN058969
Gyártói cikkszám
7160054
Gyártói típuskód
LBI 90 630 VS A2
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
kezeletlen
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
490 mm
Zsanéros:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x300