OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához VSlétrafokkal 110x200 szalagh SN058964 - 6217621
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196157273
Sonepar cikkszám
SN058964
Gyártói cikkszám
6217621
Gyártói típuskód
LBI 90 112 VS FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom kábellétrához VSlétrafokkal 110x200 szalagh