OBO - 90°-os könyök acél M25 menet nélkül 2046849 - 2046849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes - Igen
Átmérő - 28.1 mm
Hüvellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195924739
Sonepar cikkszám
2046849
Gyártói cikkszám
2046849
Gyártói típuskód
SB25 W G
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Átmérő:
28.1 mm
Hüvellyel:
Nem
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra 90°-os toldó elem ; 90°-OS KÖNYÖK ACÉL M25-ÖS MENET NÉLKÜL