Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os könyök acél menet nélk o16mm PES50 Pester/Epoxid fek SN058796 - 2046824

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - egyéb

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196388066

Sonepar cikkszám

SN058796

Gyártói cikkszám

2046824

Gyártói típuskód

SBN16 SW

Anyag:

fém

Felület:

egyéb

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fekete

Átmérő:

16.6 mm

Hüvellyel:

Igen

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

egyéb

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acél menet nélk o16mm PES50 Pester/Epoxid fek