OBO - 90°-os könyök acél menet nélk o25mm PES50 Pester/Epoxid fek SN058798 - 2046826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196388080
Sonepar cikkszám
SN058798
Gyártói cikkszám
2046826
Gyártói típuskód
SBN25 SW
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fekete
Átmérő:
25.6 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acél menet nélk o25mm PES50 Pester/Epoxid fek