OBO - 90°-os könyök acél menet nélkül o50mm mer thorg SN058810 - 2046821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196388028
Sonepar cikkszám
SN058810
Gyártói cikkszám
2046821
Gyártói típuskód
SBN50 FT
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
egyéb
Átmérő:
51 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
200 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acél menet nélkül o50mm mer thorg