OBO - 90°-os könyök acél menet nélkül o63mm mer thorg SN058812 - 2046822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196388059
Sonepar cikkszám
SN058812
Gyártói cikkszám
2046822
Gyártói típuskód
SBN63 FT
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
egyéb
Átmérő:
63 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
250 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acél menet nélkül o63mm mer thorg