OBO - 90°-os könyök acél menetes véggel M16x1,5 mer thorg SN058814 - 2046786
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196387588
Sonepar cikkszám
SN058814
Gyártói cikkszám
2046786
Gyártói típuskód
SBNM16 FT
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
egyéb
Átmérő:
16 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
csavarmenet
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acél menetes véggel M16x1,5 mer thorg