Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - 90°-os könyök acél menetes véggel M25x1,5 galv horg SN058817 - 2046780

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196388189

Sonepar cikkszám

SN058817

Gyártói cikkszám

2046780

Gyártói típuskód

SBNM25 G

Anyag:

fém

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

A következő névleges csőátmérőhöz:

25 mm

Halogénmentes:

Nem

Szín:

egyéb

Átmérő:

25 mm

Hüvellyel:

Igen

Kivitel:

csavarmenet

Anyagminőség:

acél

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acél menetes véggel M25x1,5 galv horg