Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - 90°-os könyök acél menetes véggel M63x1,5 mer thorg SN058826 - 2046792

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Felület - tűzihorganyzott

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196387663

Sonepar cikkszám

SN058826

Gyártói cikkszám

2046792

Gyártói típuskód

SBNM63 FT

Anyag:

fém

Felület:

tűzihorganyzott

A következő névleges csőátmérőhöz:

63 mm

Halogénmentes:

Nem

Szín:

egyéb

Átmérő:

63 mm

Hüvellyel:

Igen

Kivitel:

csavarmenet

Anyagminőség:

acél

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acél menetes véggel M63x1,5 mer thorg