OBO - 90°-os könyök acélmenet vég M25x1,5 PES50 Pester/Epoxid fek SN058829 - 2046795
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196387724
Sonepar cikkszám
SN058829
Gyártói cikkszám
2046795
Gyártói típuskód
SBNM25 SW
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fekete
Átmérő:
25 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
csavarmenet
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acélmenet vég M25x1,5 PES50 Pester/Epoxid fek