OBO - 90°-os könyök acélmenet vég M50x1,5 PES50 Pester/Epoxid fek SN058832 - 2046798
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196387779
Sonepar cikkszám
SN058832
Gyártói cikkszám
2046798
Gyártói típuskód
SBNM50 SW
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fekete
Átmérő:
50 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
csavarmenet
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acélmenet vég M50x1,5 PES50 Pester/Epoxid fek