OBO - 90°-os sarokidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x300 V4A SN058888 - 6312552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 300 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195910268
Sonepar cikkszám
SN058888
Gyártói cikkszám
6312552
Gyártói típuskód
WLB 90 113 A4
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
300 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
rozsdamentes acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x300