OBO - 90°-os sarokidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x400 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104660 - 6312543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Kábellétra szélessége - 400 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196901999
Sonepar cikkszám
SX104660
Gyártói cikkszám
6312543
Gyártói típuskód
WLB 90 114 A2
Irányváltozás:
vízszintes
Kábellétra szélessége:
400 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
90°-os sarokidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x400 2B felületkezelés nélkül, utókezelt