Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x500 V4A SN058890 - 6312556

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra szélessége - 500 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195910329

Sonepar cikkszám

SN058890

Gyártói cikkszám

6312556

Gyártói típuskód

WLB 90 115 A4

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra szélessége:

500 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag:

rozsdamentes acél

Belső sugár:

500 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Kábellétra magassága:

110 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x500