Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom 160 nagyfeszt kábellétrához 160x200 szalagh SN058897 - 6229336

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196171798

Sonepar cikkszám

SN058897

Gyártói cikkszám

6229336

Gyártói típuskód

WLB 90 162 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra szélessége:

200 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag:

acél

Belső sugár:

500 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra magassága:

160 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom 160 nagyfeszt kábellétrához 160x200 szalagh