OBO - 90°-os sarokidom 160 nagyfeszt kábellétrához 160x600 szalagh SN058901 - 6229379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 600 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196172030
Sonepar cikkszám
SN058901
Gyártói cikkszám
6229379
Gyártói típuskód
WLB 90 166 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
600 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
160 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom 160 nagyfeszt kábellétrához 160x600 szalagh