OBO - 90°-os sarokidom, emelkedő 160x200 mer thorg SN059003 - 6230423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196173891
Sonepar cikkszám
SN059003
Gyártói cikkszám
6230423
Gyártói típuskód
WLBS 90 162 FT
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
160 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; 90°-os sarokidom, emelkedő 160x200 mer thorg