Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom, emelkedő 160x300 mer thorg SN059004 - 6230431

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196173952

Sonepar cikkszám

SN059004

Gyártói cikkszám

6230431

Gyártói típuskód

WLBS 90 163 FT

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Kábellétra szélessége:

300 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag:

acél

Zsanéros:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra magassága:

160 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; 90°-os sarokidom, emelkedő 160x300 mer thorg