OBO - 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B306mm alap fest SN058943 - 7098545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 300 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196509652
Sonepar cikkszám
SN058943
Gyártói cikkszám
7098545
Gyártói típuskód
SLB 90 42 300 SG
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
300 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Belső sugár:
250 mm
Felület:
egyéb
Kábellétra magassága:
25 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B306mm alap fest