OBO - 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B410mm mer thorg SN058948 - 7098901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 400 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196510856
Sonepar cikkszám
SN058948
Gyártói cikkszám
7098901
Gyártói típuskód
SLB 90 62 400 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
400 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Belső sugár:
250 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
40 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B410mm mer thorg