Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B610mm mer thorg SN058952 - 7098936

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra szélessége - 600 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196510979

Sonepar cikkszám

SN058952

Gyártói cikkszám

7098936

Gyártói típuskód

SLB 90 62 600 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra szélessége:

600 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Anyag:

acél

Zsanéros:

Nem

Belső sugár:

250 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra magassága:

40 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B610mm mer thorg