Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 110x200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104479 - 6225122

OBO
MásolásMásolás
OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 110x200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Anyag - acél

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196443871

Sonepar cikkszám

SX104479

Gyártói cikkszám

6225122

Gyártói típuskód

LB 90 1120 R3 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Kábellétra szélessége:

200 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Anyag:

acél

Zsanéros:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Kábellétra magassága:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

90°-os sarokidom kábellétrához 110x200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346