OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 110x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104483 - 6225174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Kábellétra szélessége - 300 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196444007
Sonepar cikkszám
SX104483
Gyártói cikkszám
6225174
Gyártói típuskód
SLB 90 1130R3 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Kábellétra szélessége:
300 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
90°-os sarokidom kábellétrához 110x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461